Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack GBA 36V 4.0Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akkupack GBA 36V 4.0Ah
Akkupack GBA 36V 4.0Ah
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140742085
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F 016 800 346
EAN/GTIN:
     3165140742085
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Akkupack Akkupack GBA 36V 4.0Ah. 36V POWER FOR ALL für anspruchsvollere Gartenarbeiten. Liefert starke Leistung und Laufzeit für anspruchsvolle Anwendungen. Austauschbar, zeit- und kostensparend. LED-Anzeige für den Akku- und Ladezustand. Keine Selbstentladung des Akkus und kein Memory-Effekt. 36V POWER FOR ALL – der Akku für alle Bosch 36V-Gartengeräte. 1 x Akku 36V 4,0Ah. Karton
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.250 kg
Akkuspannung:
36.0 V
Nettogewicht:
1,276 kg
Bruttogewicht:
1,42 kg
SOL Date:
01.02.2014
Volumen:
1,97 dm3
Abmessung Länge:
184 mm
Abmessung Breite:
106 mm
Abmessung Höhe:
101 mm
Spartenbezeichnung:
73
Herkunftsland:
PL
Positionierung:
System-Akkus mit Lithium-Ionen-Technologie
Unterteilung der Produktkategorien:
Akkupack
Lieferumfang:
1 x Akku 36V 4.0Ah | Karton
Highlights:
Lange Lebensdauer | Hohe Leistung, geringes Gewicht | Gleiche Leistung bei halber Größe
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 139,60*
€ 154,43*
€ 4,90*
ab € 142,30*
€ 157,43*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 144,11*
€ 158,74*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,10*
€ 159,73*
13 Tage
11
€ 6,29*
ab € 145,67*
€ 159,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,73*
€ 190,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,80*
€ 186,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,83*
€ 184,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,35*
€ 182,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,10*
€ 172,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.