Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstrahldüse verstellbar, Systemzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-F016800582
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800582
EAN/GTIN:
     3165140941884
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breitstrahldüse
Flachstrahldüse
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Systemzubehör Verstellbare Flachstrahldüse. Wechsel durch Drehbewegung – ideal zum Beseitigen von starkem Schmutz und zum allgemeinen Abbrausen. Umschalten zwischen zwei Spritzmustern, um den Strahl an viele Reinigungsaufgaben anzupassen. Punktstrahl für konzentrierte Kraft gegen hartnäckigen Schmutz. Fächerstrahl zum Abbrausen und für allgemeine Reinigungsprojekte. Geeignet für EasyAquatak 100LL/110/120, UniversalAquatak, AdvancedAquatak 140, AQT 33-10, AQT 33-11, AQT 35-12, AQT 37-13, AQT 40-13, AQT 42-13, AQT 45-14 X. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
EF000215:
EV023648
EF013236:
true
EF000008:
126
EF013865:
true
EF002169:
EV000154
EF013237:
-
EF006243:
-
EF000007:
-
EF000551:
-
EF015113:
-
Gewicht:
0.070 kg
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
138 x 130 x 50 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
138 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
130 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
50 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
138 x 130 x 50 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Wechsel durch Drehbewegung - ideal zum Beseitigen von starkem Schmutz und zum allgemeinen Abbrausen
TOP-Produktmerkmale:
Umschalten zwischen zwei Spritzmustern, um den Strahl an viele Reinigungsaufgaben anzupassen | Punktstrahl für konzentrierte Kraft gegen hartnäckigen Schmutz | Fächerstrahl zum Abbrausen und für allgemeine Reinigungsprojekte | Geeignet für EasyAquatak 100LL/110/120, UniversalAquatak, AdvancedAquatak 140, AQT 33-10, AQT 33-11, AQT 35-12, AQT 37-13, AQT 40-13, AQT 42-13, AQT 45-14 X
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör Verstellbare Flachstrahldüse
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Date:
01.03.2019
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.09.2019
Bruttogewicht:
0,122 kg
Nettogewicht:
0,07 kg
Volumen:
0,897 dm3
Abmessung Länge:
138 mm
Abmessung Breite:
130 mm
Abmessung Höhe:
50 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
G2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sprühdüse, bosch sprühdüse, sprühdüse, Düse
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4310
50
1
€ 23,00*
ab € 9,83*
€ 13,48*
3 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 10,07*
€ 13,79*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 10,17*
€ 13,96*
3 Tage
18
6
Frei Haus
ab € 10,06*
€ 14,13*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,94*
€ 15,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.