Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Freischneider Lasergeschnittenes Freischneidermesser 23 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4310-F016800627
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F016800627
EAN/GTIN:
     4059952627892
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Benzin-Rasentrimmer
Akku-Freischneider Lasergeschnittenes Freischneidermesser 23 cm. Zubehör für:. AdvancedBrushCut 36V-23-750 AdvancedGrassCut 36V-33 AFS 23-37 AMW FS
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.300 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
238 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
6 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
204 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
238 x 6 x 204 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Zubehör für:
TOP-Produktmerkmale:
AdvancedBrushCut 36V-23-750 AdvancedGrassCut 36V-33 AFS 23-37 AMW FS
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Freischneider
Usage level:
Advanced
Titel:
Akku-Freischneider Lasergeschnittenes Freischneidermesser 23 cm
SOL Date:
01.06.2023
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.09.2023
EF000215:
EV008319
EF013236:
true
EF013237:
false
Bruttogewicht:
0,37 kg
Nettogewicht:
0,3 kg
Volumen:
0,291 dm3
Abmessung Länge:
238 mm
Abmessung Breite:
6 mm
Abmessung Höhe:
204 mm
Spartenbezeichnung:
73
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
G2
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Benzinrasentrimmer, Motorsense, Motortrimmer, bosch motorsense, benzin rasentrimmer, Freischneidermesser
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 17,15*
€ 23,19*
€ 4,00*
ab € 17,05*
€ 23,19*
3 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 17,58*
€ 23,80*
€ 4,90*
ab € 17,23*
€ 23,88*
8 Tage
5
€ 4,95*
ab € 17,91*
€ 24,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.