Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonkarre mit NylonlagerLuftrad 400 x 100 mm, 90 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonkarre mit NylonlagerLuftrad 400 x 100 mm, 90 l
Betonkarre mit NylonlagerLuftrad 400 x 100 mm, 90 l
Artikel-Nr.:
     4322S-100613
Hersteller:
     Müller+Baum
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031549799601
Suchbegriffe:
Betonkarre
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Betonkarre (Tiefmuldenkarre)

- Montiert mit nahtlos gezogener tiefer, schmaler Mulde
- Verzinkt
- Muldenrand im vorderen Bereich mit halber Rundeiseneinlage verstärkt
- Luftbereifung 400 x 100 mm
- 90 Liter Inhalt
- Maximale Traglast: 200 kg
- Muldenbreite: 56 cm

Merkmale:
  • montiert
  • mit nahtlos gezogener, tiefer, schmaler Mulde
  • verzinkt
  • Muldenrand im vorderen Bereich mit halber Rundeiseneinlage verstärkt
  • mit Luftbereifung und Nylonlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
17000 g
Bezeichnung:
Tiefmuldenkarre
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,35*
€ 143,10*
5 Tage
85
€ 35,99*
ab € 129,97*
€ 157,51*
€ 4,80*
ab € 133,81*
€ 162,69*
€ 4,80*
ab € 133,92*
€ 162,69*
Lager 4322
€ 75,00*
ab € 134,02*
€ 162,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4322
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,69*
€ 193,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,73*
€ 191,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,56*
€ 180,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,76*
€ 172,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,02*
€ 159,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4322
Versand: Lager 4322
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Müba
45304
ab € 47,55*
Zubehör
Müba
45342
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.