Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonkarre mit NylonlagerLuftrad 400x100 mm, 90 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betonkarre mit NylonlagerLuftrad 400x100 mm, 90 l
Betonkarre mit NylonlagerLuftrad 400x100 mm, 90 l
Betonkarre mit NylonlagerLuftrad 400x100 mm, 90 l
Betonkarre mit NylonlagerLuftrad 400x100 mm, 90 l
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4031549799601
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031549799601
Suchbegriffe:
Betonkarre
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Betonkarre, Tiefmuldenkarre • Stahlrohr-Untergestell, braun lackiert • Schmale, tiefe Mulde, verzinkt, nahtlos gezogen, 1,25 mm stark, im vorderen Bereich verstärkt • Stahlfelge mit Achse, Luftbereifung 400 x 100 mm und Nylonlager • Montiert geliefert Hinweis: Kratzer und Dellen an der Schubkarre sind handelsüblich und sind von einer Reklamation ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30306841
Ausführung:
Betonkarre, Tiefemuldenkarre 90 l
Gewicht:
17,0 kg
Maße L x B X H:
1490 x 600 x 660 mm
Tragkraft:
200 kg
Volumen:
90 l
Herstellerartikelnummer:
79960
Herstellername:
Müller & Baum GmbH & Co. KG
Markenname:
müba
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,93*
€ 143,22*
7 Tage
85
€ 35,99*
ab € 129,96*
€ 157,79*
€ 75,00*
ab € 133,42*
€ 163,17*
2 Tage
84
€ 4,90*
ab € 135,46*
€ 164,68*
2 Tage
85
Frei Haus
ab € 135,33*
€ 164,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,22*
€ 170,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,96*
€ 167,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,59*
€ 158,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,02*
€ 151,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,93*
€ 139,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Müba
45304
ab € 47,73*
Zubehör
Müba
45342
ab € 1,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.