| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4322S-105918 Herst.-Nr.: 22610025 EAN/GTIN: 4013960312478 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verwendet wird dieses Kunststoff-Stangenrohr für die Aufputzinstallation im Freien und in Industrieanlagen. Merkmale:- schweres Kunststoff-Stangenrohr aus modifiziertem PVC
- nicht flammenausbreitend
- UV-stabilisiert, bis 10 Jahre UV-stabil
- schwere Druckfestigkeit
- korrosionsbeständig gegen Säuren und Laugen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | AØ x IØ: | 25,0 x 21,2 mm | Farbe: | schwarz | Länge: | 3 m | Gewicht: | 183 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kunststoff Panzerrohr, Kunststoffpanzerrohr, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, PVC-Rohr, PVC-U Rohr, Panzerrohr, kabelschutzrohr pvc fränkische, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, 22610025, FRW22610025, FPKu-ES-F-UV, Cupa-Rohr, Installationsrohr, Isolierrohr, Isolierstoffrohr, Kunststoff-Isolierrohr, Kunststoff-Panzerrohr, Kunststoffstangenrohr, Kupa-Rohr, Leerrohr, Steckrohr |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4322 | | ![](/p.gif) | | 19 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 75,00* | ab € 8,83002* | € 11,29002* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 19 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,80* | ab € 8,83002* | € 11,29002* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 69,00* | ab € 8,92002* | € 12,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 45,00* | ab € 11,17512* | € 15,38511* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 19 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,50* | ab € 18,15882* | € 22,20882* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4322 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Meter (ab € 2,94334* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 19 Packungen | Mindestbestellmenge: 19 Packungen ( entspricht € 214,51038* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4322 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4322 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|