Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festzeltgarnitur, Ausführung Normal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Festzeltgarnitur, Ausführung Normal
Festzeltgarnitur, Ausführung Normal
Festzeltgarnitur, Ausführung Normal
Festzeltgarnitur, Ausführung Normal
Festzeltgarnitur, Ausführung Normal
Artikel-Nr.:
     4322S-200180
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     200180
EAN/GTIN:
     4050075653768
Suchbegriffe:
Bierbankgarnitur
Biertisch
Biertisch-Garnitur
Biertischgarnitur
Die Dönges Festzeltgarnitur besteht aus zwei Klappbänken und einem Klapptisch, ideal für den Einsatz im Freien. Die robusten Metallgestelle sind wetterfest und mit einer UV-beständigen Lackierung versehen. Die Tisch- und Bankplatten aus Massivholz sind stabil und mit Stapelleisten versehen. Dank der Schnappschlösser bleiben die Fußgestelle sicher in Position, selbst im eingeklappten Zustand. Dieses Set eignet sich perfekt für Veranstaltungen, bei denen eine langlebige und praktische Lösung gefragt ist. - Robustes Design: Metallgestell und Massivholz für maximale Stabilität - Wetterfest: UV-beständige Lackierung schützt vor Umwelteinflüssen - Praktische Klappfunktion: Schnell und einfach auf- und abbaubar - Sicherer Halt: Schnappschlösser fixieren die Fußgestelle im eingeklappten Zustand - Komplett-Set: Enthält zwei Bänke und einen Tisch, ideal für Feste im Freien - Ausführung Normal - Abmessung Bänke 220 x 25 x 45 cm - Abmessung Tisch 220 x 50 x 72 cm - 2 Stück Klappbank - 1 Stück Klapptisch
Weitere Informationen:
Ausführung:
Normal
Abmessung Bänke:
220 x 25 x 45 cm
Abmessung Tisch:
220 x 50 x 72 cm
Weitere Suchbegriffe: Bierzeltgarnitur, Festzeltgarnitur, bierbankgarnitur, Bierzelt, Festzeltgarnitur-Set, Klappgarnitur, Sitzgruppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 264,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,37*
€ 314,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,70*
€ 312,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,34*
€ 305,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,04*
€ 298,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,38*
€ 257,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
258042
€ 79,11*
Zubehör
Dönges
200179
€ 738,67*
Zubehör
Dönges
200181
€ 747,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.