| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4322S-254205 Herst.-Nr.: QM22307 EAN/GTIN: 4050075058020 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Standardmodell für den Rettungsdienst. Komplett aus leicht zu reinigendem PVC. Ein umlaufendes Seil mit acht gepolsterten Griffen auf der Außenseite bieten einen sicheren Halt für die Einsatzkräfte. Komplettes Set mit allen benötigten Teilen und einer praktischen Transporttasche. Merkmale:- Drehventil
- acht Handgriffe an der Seite
Lieferumfang:- 1 Stück Vakuummatratze
- 1 Stück Transporttasche
- 1 Stück Vakuumpumpe
- 4 Stück Patientengurt
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessung: | 2.130 x 880 mm | Gewicht: | 7000 g | Packmaß L x B x H: | 860 x 430 x 150 mm | Norm: | EN 1865 | Temperaturbereich: | -20 °C bis +50 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: QM22307, RQTVM2500, Vakuum matratze |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 317,00* | € 374,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4322 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 75,00* | ab € 316,12* | € 374,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 334,57* | € 393,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4322 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4322 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4322 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|