Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Vacuummatratze

  Vacuummatratze  (5 Angebote unter 30.846.440 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Vacuummatratze“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Vacuummatratze"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Vakuummatratze EN 1865 (2 Angebote) 
Das Standardmodell für den Rettungsdienst. Komplett aus leicht zu reinigendem PVC. Ein umlaufendes Seil mit acht gepolsterten Griffen auf der Außenseite bieten einen sicheren Halt für die Einsatzkr...
Spencer
QM22307
€ 388,19*
pro Stück
 
 Stück
Vacuummatratze nach DIN 1865 2060x800mm (1 Angebot) 
Vacuummatratze nach DIN 1865 2060x800mm
Söhngen
0603055
€ 527,89*
pro Stück
 
 Stück
X-BOON TWO Vakuummatratze Inklusive Set mit Patientengurten (2 Angebote) 
X-BOON TWO Vakuummatratze Inklusive Set mit Patientengurten
ultraMEDIC
SAN-0260-2
€ 672,92*
pro Stück
 
 Stück
VACQ-BLUE II Vakuummatratze Set inkl. Tasche und Pumpe Lifeguard (1 Stück) (2 Angebote) 
LIFEGUARD VACQ-BLUE II Vakuummatratze Set inkl. Tasche und Pumpe (1 Stück) Produktbeschreibung: Beschreibung zu VACQ-BLUE II Vakuummatratze Set inkl. Tasche und Pumpe Die VACQ-BLUE II ist eine Vaku...
Lifeguard
N8 7550
€ 410,07*
pro Stück
 
 Stück
Söhngen Vacuummatratze nach DIN 1865 2060x800mm (1 Angebot) 
Söhngen Vacuummatratze nach DIN 1865 2060x800mm
Söhngen
603055
€ 506,75*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Vacuummatratze
^

Vakuummatratze: Unkomplizierter Transport traumatisierter Personen

Einsatzgebiet

Bei Knochenbrüchen oder schwer traumatisierten Patienten ist die Ruhigstellung des Körpers durch die richtigen Transporthilfen das A und O in der Notfallmedizin. Um einen optimalen Transport in die Klinik sicherzustellen, wird vor allem geeignetes Schienenmaterial benötigt. Vakuummatratzen werden vorwiegend bei Personen verwendet, bei denen ein Wirbelsäulentrauma nicht ausgeschlossen werden kann. Außerdem kommt die Matratze bei Beckentraumata sowie bei Frakturen oder Verletzungen der Oberschenkel, Knie, Unterschenkel und Sprunggelenke zum Einsatz.

Aufbau und Eigenschaften

Vakuummatratzen bestehen aus einem Kunststoffsack und sind meist in den Farben Rot, Blau oder Gelb im Handel erhältlich. Im Inneren der Matratze befinden sich kleine Schaumstoffkügelchen, die sich sofort verdichten wenn Luft aus dem Ventil abgesaugt wird. Das Gegeneinanderpressen der Kügelchen bewirkt, dass die Vakuummatratze in ihrem vorübergehenden Zustand bestehen bleibt. Durch dieses einfache Prinzip kann die Matratze optimal an jede Körperform angepasst werden und Brüche oder andere Verletzungen lassen sich so schnellstmöglich stabilisieren. Ein weiterer Pluspunkt ist die Durchlässigkeit der Matratze für Röntgenstrahlen. So kann bei besonders kritischen Fällen die Röntgenuntersuchung sofort erfolgen und ein eventuell gefährliches Umbetten des Patienten  somit vermieden werden.

Tipps zur Anwendung

Vor dem Einsatz im Notfalldienst muss die Vakuummatratze durch die Öffnung des Ventils ausreichend belüftet werden. Im Anschluss daran sollte eine grobe Vorformung der Matratze durchgeführt werden. Diese erste Grundform kann dann durch leichtes Absaugen der Luft fixiert werden. Nachdem die hilfebedürftige Person auf die Matratze gelegt worden ist, wird erneut Luft hineingelassen. Die Luftzufuhr ermöglicht die Formbarkeit der Vakuummatratze, welche nun perfekt an die Körperkonturen der verletzten Person angepasst werden kann. Der Patient ist nach der Modellierung stabil in die Matratze eingebettet und kann sicher in die Klinik transportiert werden. Da die Kunststoffhülle sehr empfindlich ist, sollte die Vakuummatratze vor scharfkantigen Gegenständen geschützt werden. Als notwendiges Zubehör eignet sich eine entsprechende Vakuum-Handpumpe sowie ein passendes Rettungstuch, damit der Patient beim Transport zusätzlich gewärmt wird.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.