Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenbohrmaschine B 28 H 400V OPTIdrill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Säulenbohrmaschine B 28 H 400V OPTIdrill
Säulenbohrmaschine B 28 H 400V OPTIdrill
Säulenbohrmaschine B 28 H 400V OPTIdrill
Artikel-Nr.:
     4322S-5356861135
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3020283
EAN/GTIN:
     4030635007644
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Säulenbohrmaschine OPTIdrill B 28 H

Durch Wegschwenken des Bohrtisches und mit der Grundplatte als Arbeitsfläche ist diese Säulenbohrmaschine für besonders hohe Werkstücke verwendbar. Sie bietet hohe Laufruhe mit ihrem geschliffenen Vielzahn-Mitnehmer. Bestmögliche Kraftübertragung wird durch Aluminium-Riemenscheiben in Verbindung mit gezahntem GATES Qualitätskeilriemen gesichert.
Produkteigenschaften:
- Laufruhiger und leistungsstarker Industrie-Elektromotor
- Rechts-/ Linkslauf
- Bohrtiefenanschlag
- Präzise gearbeiteter Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten
- Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
- Keilriemenspanneinrichtung
- Langer Pinolenhebel aus Stahl
- Massive, groß dimensionierte Grundplatte mit Nuten, rückseitig stark verrippt
- Rundlaufgenauigkeit besser als 0,015 mm in der Bohrpinole gemessen
- Bohrspindel mit Präzisionskugellager
- Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter
- Leichter Werkzeugwechsel durch integrierten Austreiber
Lieferumfang: Maschine , Qualitäts-Schnellspannbohrfutter, Spannbereich (1-16 mm), Morsekonus in Größe MK 3, T-Nutensteine 14 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
166000 g
Bohr-Ø Stahl max.:
28 mm
Spannung:
400 V
Abmessung L x B x H:
698 x 449 x 1721 mm
Nennaufnahme:
0,85 kW
Vorschub:
manuell
Spindelaufnahme:
MK 3
Ausladung:
200 mm
Pinolenhub:
105 mm
Bohrtischgröße L x B:
340 x 360 mm
Drehzahl Spindel:
120-4000 min-1
Drehzahlstufen:
16
Bohr-Ø Stahl Dauerbetrieb max.:
24 mm
Bohrtisch drehbar:
360 ^
T-Nutengröße Bohrtisch:
14 mm
T-Nuten Bohrtisch:
2, diagonal verlaufend
Abstand Spindel/Bohrtisch:
max. 860 mm
Arbeitsfläche Fuß L x B:
320 x 320 mm
T-Nutengröße Fuß:
14 mm
T-Nuten Fuß:
2, Abstand 120 mm
Weitere Suchbegriffe: ständerbohrmaschine optimum 400v, getriebebohrmaschine optimum, getriebebohrmaschine, 3020283, STUE3020283, STM3020283, OPTIdrill, Säulenbohrmaschinen, 28H, Bohrmaschine, Bohrmaschinen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.669,76*
€ 1.727,96*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.739,63*
€ 1.800,06*
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.755,07*
€ 1.865,2299*
Lager 4322
€ 75,00*
ab € 1.851,87*
€ 1.910,42*
Frei Haus
ab € 1.851,87*
€ 1.910,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4322
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.910,42*
€ 2.273,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.900,59*
€ 2.261,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.868,98*
€ 2.224,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.851,87*
€ 2.203,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4322
Versand: Lager 4322
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.