Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Bohrmaschine OPTIdrill B28H / 400V / 3Ph


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-3020283
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3020283
EAN/GTIN:
     4030635007644
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Artikelbeschreibung:
Robuste Tisch- und Säulenbohrmaschinen mit Keilriemenantrieb - Robuste Tisch- und Säulenbohrmaschine mit Keilriemenantrieb - Laufruhiger und leistungsstarker Industrie-Elektromotor - Separater Not-Halt-Schlagschalter - Stabile Gußsäule - Bohrtiefenanschlag - Präzise gearbeiteter Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufende Kühlwasserrinne - Bohrtisch 360° drehbar - Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter - Keilriemen-Schnellspanneinrichtung - Langer, ergonomischer Aluminium Druckguss-Pinolenhebel aus einem Stück gegossen (B 16H / B 24H mit Softgrip-Griffen) - Massive, groß dimensionierte Grundplatte mit Nuten, rückseitig stark verrippt - Durch Wegschwenken des Bohrtisches, Grundplatte als Arbeitsfläche für besonders hohe Werkstücke verwendbar - Garantierte Rundlaufgenauigkeit besser als 0,015 mm in der Bohrpinole gemessen - Bohrspindel mit Präzisionskugellagern - Hochwertiges OPTIMUM Schnellspannbohrfutter im Standardlieferumfang - Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter ab B 24H - Maschinenleuchte ab B 24H / 400V - Rechts-/Linkslauf ab B 28H - Leichter Werkzeugwechsel durch integrierten Austreiber - Pinolenhebel aus Stahl
Technische Daten:
Elektrischer Anschluss: 400 V / 3 Ph ~50 Hz Motorleistung: 850 W Bohrleistung Stahl (S235JR): 28 mm Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 24 mm Ausladung: 200 mm Pinolenhub: 105 mm Spindelaufnahme: MK 3 Spindeldrehzahl: 120 - 4.000 min-1 Stufenanzahl: 16 Stufen Bohrtischgröße (LxB): 340 x 360 mm T-Nutengrösse: 14 mm, diagonal verlaufend Bohrtisch neigbar: - Bohrtisch drehbar: 360 Grad Abstand Spindel-Tisch: max. 860 mm Abstand Spindel-Fuß: max. 1.285 mm Arbeitsfläche Maschinenfuß: 320 x 320 mm Maschinenfuß T-Nutengröße: 14 mm Maschinenfuß T-Nuten Anzahl: 2 Maschinenfuß T-Nuten Abstand: 120 mm Säulendurchmesser: 92 mm Abmessungen (LxBxH) ca.: 698 x 449 x 1.721 mm Gesamtgewicht ca.: 166 kg
Lieferumfang:
- Schnellspannbohrfutter (1 - 16 mm) - Morsekonus MK3/B16 - T-Nutensteine
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Gewicht:
166 kg
technische Daten:
Säulendurchmesser: 92 mm Länge ca.: 698 mm Breite/Tiefe ca.: 449 mm Höhe ca.: 1721 mm Gewicht ca.: 166 kg Bohrleistung Stahl (S235JR): 28 mm Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 24 mm Arbeitsfläche Länge: 340 mm Arbeitsfläche Breite: 360 mm Art der T-Nuten: diagonal T-Nuten Größe: 14 mm Drehung: 360 ° Abstand Spindel - Bohrtisch max.: 860 mm Drehzahlbereich: 120 - 4000 min¯¹ Anzahl der Drehzahlbereiche: 16 Stufen Steuerung der Drehzahlregelung: manuell Anschlussspannung: 400 V Phase(n): 3 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz Abstand Spindel - Maschinenfuß max.: 1285 mm Arbeitsfläche Länge: 320 mm Arbeitsfläche Breite: 320 mm T-Nuten Größe: 14 mm T-Nuten Anzahl: 2 T-Nuten Abstand: 120 mm Antriebsleistung Spindelmotor: 0.85 kW Anzahl der Leistungsstufen Spindelmotor: 1 Stufen Pinolenhub: 105 mm Spindelaufnahme: MK 3 Ausladung: 200 mm
Lieferumfang:
- Schnellspannbohrfutter (1 - 16 mm) - Morsekonus MK3/B16 - T-Nutensteine
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.675,23*
€ 1.733,53*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.745,65*
€ 1.805,76*
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.750,65*
€ 1.871,0599*
€ 75,00*
ab € 1.853,56*
€ 1.916,33*
Frei Haus
ab € 1.853,56*
€ 1.916,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.733,53*
€ 2.062,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.724,07*
€ 2.051,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.692,76*
€ 2.014,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.675,23*
€ 1.993,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.