Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor UniMaster 410-10-50 W Schneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressor UniMaster 410-10-50 W Schneider
Kompressor UniMaster 410-10-50 W Schneider
Kompressor UniMaster 410-10-50 W Schneider
Artikel-Nr.:
     4322S-5356865920
Hersteller:
     Schneider Druckluft
Herst.-Nr.:
     1121490009
EAN/GTIN:
     4011666922236
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Kompressor UniMaster 410-10-50 W Dieser Kompressor ist gut zu handhaben - mit langem Griff. Gemeinsam mit den Lenkrollen bietet er bestmögliche Flexibilität und hohen Anwenderkomfort. Produkteigenschaften: - Mit Keilriemenantrieb, 2 Zylinder in Reihenanordnung, für Anwendungen mit hohem Luftbedarf - Mit externem Motorschutz - Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Schonung der Kompressoren-Bauteile, Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen - 2 m Gummi-Anschlusskabel und Luftabgang über Schnellkupplung Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Druckminderer, Sicherheitsventil, Behälterdruckminderer, Kondensatablassventil, 2 m Gummikabel, Filterdruckminderer - Motorenleistung 2,2 kW - Netzanschluss 230 V - Ansaugleistung 410 l/min - Füllleistung 295 l/min - Betriebsdruck max. 10 bar - Behältervolumen 50 l - Abmessungen L x B x H 950 x 410 x 815 mm
Weitere Informationen:
Motorenleistung:
2,2 kW
Netzanschluss:
230 V
Ansaugleistung:
410 l/min
Füllleistung:
295 l/min
Betriebsdruck max.:
10 bar
Behältervolumen:
50 l
Abmessungen L x B x H:
950 x 410 x 815 mm
Weitere Suchbegriffe: Mobile Druckluftkompressoren, Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, Druckluftöler, Nebel-Öler, Pneumatik Öler, Pneumatiköler, mobile druckluftkompressoren 10 bar 50l, kolbenkompressor 50l, kolbenkompressor 10 bar, 410-10-50, Kompressor, Kompressor-fahrbar, Kompressoren, Schneider, Stand Druckluftkompressoren, Stationäre Druckluftkompressoren, stationäre Kompressoren, stationäre Luftanlage, Stationärer Kompressor, Unimaster, UniMaster
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 724,32*
€ 765,78*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 724,66*
€ 769,40*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 721,43*
€ 776,14*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 740,72*
€ 787,49*
Lager 4322
€ 75,00*
ab € 958,38*
€ 1.006,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4322
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.006,97*
€ 1.198,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.002,20*
€ 1.192,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 978,16*
€ 1.164,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 963,56*
€ 1.146,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 958,38*
€ 1.140,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4322
Versand: Lager 4322
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.