Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4322S-5356879290 Herst.-Nr.: 600667000 EAN/GTIN: 4007430246851 |
| |
|
| | |
| Tischkreissäge TS 216 - Leichte Tischkreissäge, auch für den einhändigen Transport geeignet - Verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion für härteste Ansprüche auf Baustelle und Montage - Kabel und sämtliche Anbauteile für den Transport am Gehäuse verstaubar - Durchzugsstarker Motor mit elektronischem Überlastschutz Motorbremse für Schnellstopp des Sägeblattes in 3 Sekunden - Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung - Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe - Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfxierung - Exakte Sägeblattneigung über Zahnkranzführung - Automatische Rückstellung auf 0-45° nach Hinterschnitt - Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung - Spaltkeil werkzeuglos versenkbar für verdeckte Schnitte und Transport - Präzise, ausziehbare Tischverbreiterung und-verlängerung für extragroße Auflagefläche - 2-Punkt-Spanabsaugung für staubarmes Arbeiten Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (30 Zähne), Untergestell, Hartgummireifen, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Tischverbreiterung (links), Tischverbreiterung (rechts), Späneabsaugeinrichtung, Gummikabel (3 m), Schiebestock- Spannung 230 V - Leerlaufdrehzahl 5000 min-1 - Sägeblatt-Ø 216 x 30 mm - Sägeblatt HW Wechselzahn, 30 Zähne - Nennaufnahme 1,5 kW - Schnitthöhe bei 90º 0-63 mm - Tischabmessungen (min/max) 585/780 x 630/930 mm - Sägeblattneigung -1,5-46,5 ^ - Schnitthöhe bei 45º 0-43 mm Weitere Informationen: | | Spannung: | 230 V | Leerlaufdrehzahl: | 5000 min-1 | Sägeblatt-Ø: | 216 x 30 mm | Sägeblatt: | HW Wechselzahn, 30 Zähne | Nennaufnahme: | 1,5 kW | Schnitthöhe bei 90º: | 0-63 mm | Tischabmessungen: | (min/max) 585/780 x 630/930 mm | Sägeblattneigung: | -1,5-46,5 ^ | Schnitthöhe bei 45º: | 0-43 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: baukreissäge, Maschinen, Tischkreissägen |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 385,03* | € 426,22* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 373,38* | € 431,04* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 485,43* | € 525,57* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 695,61* | € 734,21* | | | | Lager 4322 | | | | | | € 75,00* | ab € 841,70* | € 881,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4322 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4322 | | Versand: Lager 4322 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|