| |
|
| Artikel-Nr.: 4322S-DVE4012411000285 Herst.-Nr.: DVE4012411000285 EAN/GTIN: 4012411000285 |
| |
|
| | |
| Mörtelkübel Serie Classic - Aus hochwertigem Polyethylen-Regeneratgemisch - Recycelbar- Inhalt 230 l - Ausführung rund ohne Bügel - Nr. 5. - Artikel-Beschreibung Spezialkübel - Abmessungen Ø x H ca. 800 x 550 mm Weitere Informationen: | | Inhalt: | 230 l | Ausführung: | rund ohne Bügel | Nr.: | 5. | Artikel-Beschreibung: | Spezialkübel | Abmessungen Ø x H ca.: | 800 x 550 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4322 | | | | | | € 75,00* | ab € 65,85* | € 83,37* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 75,23* | € 94,73* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,54* | € 97,09* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 76,74* | € 100,23* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,88* | € 107,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4322 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4322 | | Versand: Lager 4322 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|