Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilstangen-Drehfutter DURO T Gr. 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keilstangen-Drehfutter DURO T Gr. 250 mm
Keilstangen-Drehfutter DURO T Gr. 250 mm
Keilstangen-Drehfutter DURO T Gr. 250 mm
Keilstangen-Drehfutter DURO T Gr. 250 mm
Artikel-Nr.:
     4322S-DVE4019208227795
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     437492
EAN/GTIN:
     4019208227795
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T mit zylindrischer Zentrieraufnahme DIN 6350 - Mit Backensicherung und Backenschnellwechselsystem - Sehr hohe Backenwechselwiederholgenauigkeit - Rund- und Planlauftoleranz doppelt so genau wie DIN 69386/I - Futterkörper oberflächengehärtet - Hoher Korrosionsschutz durch gute Schmiermöglichkeiten - Außenform mit Spritzwasserkante Lieferung: Mit Grund-, Umkehraufsatzbacken und Sicherheitsschlüssel. - Größe 250 mm - Durchgangsbohrung-Ø 62 mm - max. Drehzahl 4200 min-1 - Zoll 10 - D 92 mm - max. Drehmoment 190 Nm - max. Spannkraft 185 kN
Weitere Informationen:
Größe:
250 mm
Durchgangsbohrung-Ø:
62 mm
max. Drehzahl:
4200 min-1
Zoll:
10
D:
92 mm
max. Drehmoment:
190 Nm
max. Spannkraft:
185 kN
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, Dreibacken-Keilstangen-Drehfutter, Keilstangendrehfutter, Keilstangenfutter, Umkehr-Aufsatzbacken, Umkehr-Aufsatzbacken-Set, dreibacken-drehfutter ø 250, drehfutter, 3 backen drehfutter, Ausdrehfutter, Dreibackendrehfutter, Durodrehfutter, Durokeilstangenfutter, Futter, Futterspannmittel, Keilst-DrehfutterDURO, Keilstangen, Keilstangen-Drehfutter, KeilstangenDreibackenDrehfutter, Keilstangendreibackendrehfutter, Keilstangenvierbackendrehfutter, Plandrehfutter, Präzisionsspannwerkzeug, Spanndrehfutter, Vierbac, Vierbackendrehfutter, Werkzeug, W
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.418,63*
€ 2.493,02*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.486,36*
€ 2.587,21*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.613,38*
€ 2.690,30*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.595,96*
€ 2.729,99*
Lager 4322
€ 75,00*
ab € 3.211,36*
€ 3.292,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4322
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.292,91*
€ 3.918,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.275,84*
€ 3.898,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.227,91*
€ 3.841,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.211,36*
€ 3.821,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4322
Versand: Lager 4322
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.