Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzplatte 991 x 457 mm anthrazitgrau RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlitzplatte 991 x 457 mm anthrazitgrau RAL7016
Schlitzplatte 991 x 457 mm anthrazitgrau RAL7016
Schlitzplatte 991 x 457 mm anthrazitgrau RAL7016
Artikel-Nr.:
     4322S-DVE4025002277768
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     DVE4025002277768
EAN/GTIN:
     4025002277768
Suchbegriffe:
Schlitzplatte
Wandpaneel Sichtlagerkasten
bott schlitzplatte
schlitzplatte
Schlitzplatte RAL 7016 anthrazitgrau - Zum Einhängen von Kleinteilekästen (Achtung: Nur für horizontale Montage geeignet) - Oberfläche: Widerstandsfähige Pulverbeschichtung - Stabile Ausführung durch Verstärkungsprofile an der Rückseite- Farbe RAL 7016 anthrazitgrau - Breite 991 mm - Höhe 457 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Breite:
991 mm
Höhe:
457 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, Platte, Platten, Schlitzplatten
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 66,31*
€ 81,22*
Lager 4322
€ 75,00*
ab € 66,33*
€ 81,24*
15 Tage
unbekannt
€ 18,50*
ab € 67,72*
€ 82,90*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,39*
€ 88,65*
1 Tag
7
€ 5,90*
ab € 75,65*
€ 92,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4322
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4322
Versand: Lager 4322
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.