Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PL-Schlitzplatte RAL 5010,1981 x 457 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PL-Schlitzplatte RAL 5010,1981 x 457 mm
PL-Schlitzplatte RAL 5010,1981 x 457 mm
PL-Schlitzplatte RAL 5010,1981 x 457 mm
Artikel-Nr.:
     4322S-DVE4025002829752
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     DVE4025002829752
EAN/GTIN:
     4025002829752
Suchbegriffe:
Schlitzplatte
Wandpaneel Sichtlagerkasten
bott schlitzplatte
schlitzplatte
Schlitzplatte RAL 5010 enzianblau - Zum Einhängen von Kleinteilekästen (Achtung: nur für horizontale Montage geeignet) - Oberfläche: Widerstandsfähige Pulverbeschichtung - Stabile Ausführung durch Verstärkungsprofile an der Rückseite- Farbe RAL 5010 enzianblau - Breite 1981 mm - Höhe 457 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
RAL 5010 enzianblau
Breite:
1981 mm
Höhe:
457 mm
Weitere Suchbegriffe: schlitzplatte ral 5010, Loch-_Schlitzplatten-systeme, Lochplatte, Lochplatten-Zubehör, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, Lochwandzubehör, PL-Schlitzplatte, Platte, Platten, Schlitzplatten
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 133,69*
€ 157,55*
23 Tage
20
Frei Haus
ab € 133,35*
€ 157,58*
2 Tage
13
€ 4,90*
ab € 136,30*
€ 159,92*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 132,06*
€ 160,85*
Lager 4322
€ 75,00*
ab € 137,85*
€ 161,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4322
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,64*
€ 192,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,76*
€ 190,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,33*
€ 182,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,80*
€ 178,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,85*
€ 164,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4322
Versand: Lager 4322
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.