Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PL-Schlitzplatte RAL 5010,1981x457mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PL-Schlitzplatte RAL 5010,1981x457mm
PL-Schlitzplatte RAL 5010,1981x457mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-115203
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14025141.11
EAN/GTIN:
     4025002829752
Suchbegriffe:
Schlitzplatte
Wandpaneel Sichtlagerkasten
bott schlitzplatte
schlitzplatte
";Schlitzplatte RAL 5010 enzianblau

• Zum Einhängen von Kleinteilekästen (Achtung: nur für horizontale Montage geeignet)
• Oberfläche: Widerstandsfähige Pulverbeschichtung
• Stabile Ausführung durch Verstärkungsprofile an der Rückseite "
Weitere Informationen:
Breite:
1981 mm
Höhe:
457 mm
Farbe:
RAL 5010 enzianblau
Herstellerartikelnummer:
14025141.11
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Markenname:
bott
Ursprungsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: schlitzplatte ral 5010, 30903105, enzianblau, Loch-_Schlitzplatten-systeme, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, Platte, Platten, Schlitzplatten, Schlitzplattensystem, Schlitztafel
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 133,69*
€ 157,55*
23 Tage
20
Frei Haus
ab € 133,35*
€ 157,58*
2 Tage
13
€ 4,90*
ab € 136,30*
€ 159,92*
Lager 6C8MS
13
Frei Haus
ab € 132,06*
€ 160,85*
€ 75,00*
ab € 137,85*
€ 161,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,85*
€ 191,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,04*
€ 186,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 155,47*
€ 185,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,80*
€ 175,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 146,33*
€ 174,13
pro Stück
ab 8 Stück
€ 144,86*
€ 172,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,14*
€ 170,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,06*
€ 157,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.