| |
|
| Artikel-Nr.: 4322S-DVE4027972127074 Herst.-Nr.: DVE4027972127074 EAN/GTIN: 4027972127074 |
| |
|
| | |
| Profi-Schubkarre PRAKTICA - Muldentragender Stahlrohr-Rahmen - Muldenrand mit umlaufender Drahteinlage - Blechstärke 1,00 mm - Stahlrohr 34 mm Ø - Wandstärke 1,5 mm - Gegeneinander angeschweißte Füße - Verzinkte Mulde - Handfreundliche Holzgriffe - Luftrad 400 x 100 mm auf Stahlblechfelge mit Kugellager - TÜV-GS geprüft Hinweis: Praktica 85 PU: Vollgeschäumtes Rad 400/100 gelb auf Stahlfelge mit Kugellager "unplattbar" Preise gültig bis zum 31.07.2017- Bezeichnung Praktica 85 l Weitere Informationen: | | Bezeichnung: | Praktica 85 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkarre, Tiefmuldenkarre, baukarre capito, baukarre, schubkarre 85 l, Gartenhilfen-, PRAKTICA, Profi-Schubkarre, Schubkarren, und, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 106,94* | € 131,34* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,33* | € 134,60* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 112,70* | € 138,01* | | | | | 13 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 120,73* | € 146,99* | | | | Lager 4322 | | | | | | € 75,00* | ab € 122,84* | € 148,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4322 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4322 | | Versand: Lager 4322 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|