Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötrauchabsaugung System V600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötrauchabsaugung System V600
Lötrauchabsaugung System V600
Lötrauchabsaugung System V600
Artikel-Nr.:
     4323S-812930
Hersteller:
     Bofa
Herst.-Nr.:
     E1142A0000
EAN/GTIN:
     4050075127924
Suchbegriffe:
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
lötrauchabsaugung bofa
BOFAs Hochleistungsabsaugsystem kombiniert große Filterkapazitäten mit hohem Luftstrom und Luftdruck. Es bietet Schutz gegen schädliche Dämpfe. Diese Anlage umfasst eine dreistufige Filtration, Filterzustandsanzeige und eingebaute Schalldämpfung. Eine moderne Lösung zur Abgasaufbereitung. - für bis zu sieben Absaugarme - Gebläse mit hohem Luftstrom und Luftdruck - 3-Stufen-Filterung - Filterzustandsanzeige - eingebaute Schalldämpfung - Filter mit hoher Lebensdauer und niedrigen Wiederbeschaffungskosten - digitale Geschwindigkeitsregelung - DeepPleat-Vorfilter - max. Anzahl der Absaugarme: 7 x Ø 32 mm / 5 x Ø 50 mm / 2 x Ø 75 mm - pulverbeschichtet - Leistung 1.100 W - Abmessung L x B x H 375 x 415 x 590 mm - Durchflussmenge 350 m³/h - Lautstärke <54 dB(A) - Filterleistung 99,997 % - 1 Stück Absauganlage V600 - 1 Stück Vorfilter - 1 Stück kombinierter HEPA-/Gasfilter - 1 Stück Netzkabel
Weitere Informationen:
Leistung:
1.100 W
Abmessung L x B x H:
375 x 415 x 590 mm
Durchflussmenge:
350 m³/h
Lautstärke:
<54 dB(A)
Filterleistung:
99,997 %
Weitere Suchbegriffe: lötdampfabsorber, Abluftreiniger, Absaugung, Bofa, Filtergerät, Luftfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.752,97*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.827,58*
€ 2.174,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.815,29*
€ 2.160,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.775,13*
€ 2.112,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.752,97*
€ 2.086,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.