Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutzentrenner NTM, Trennlänge 375 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nutzentrenner NTM, Trennlänge 375 mm
Nutzentrenner NTM, Trennlänge 375 mm
Artikel-Nr.:
     4323S-817380
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     M-375.4792
EAN/GTIN:
     4050075252848
Suchbegriffe:
Nutzentrenner
Stegtrenner
nutzentrenner
Nutzentrennmaschinen um spannungsfreies Trennen von Leiterplattennutzen zu garantieren. Viele Automobilzulieferer verwenden nach umfangreichen Tests des Trennverfahrens ausschließlich die Nutzen-trennmaschinen der NTM-Serie zur Trennung geritzter Leiterplattennutzen. Bei den Nutzentrennmaschinen NTM 150, NTM 300, NTM 375 und NTM 480 trennt ein stufenlos schwingender Sektionalschnitt geritzte Leiterplattennutzen schonend und sauber, wobei SMD-Bauteile, die direkt am Rand der Einzelplatine platziert sind, durch das spannungsfreie Trennen nicht beschädigt werden.- Öffnungsweite stufenlos und leicht einstellbar mittels Drehknopf - integrierte Absaugung vorbereitet - erschütterungsfreies Trennen - wartungsfreundliche Bauform - pneumatischer Antrieb (FESTO) - Bedienung und Wartung ohne besondere Vorkenntnisse möglich - mit großen Kraftreserven, Betrieb bereits ab 2 bar möglich - pneumatische Steuerung wartungsfreundlich in separatem Gehäuse - Trennlänge max. Trennlänge 375 mm - Betriebsdruck 6 bar
Weitere Informationen:
Trennlänge max.:
Trennlänge 375 mm
Betriebsdruck:
6 bar
Weitere Suchbegriffe: Trennmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26.639,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.