| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4323S-866160 Herst.-Nr.: 866160 EAN/GTIN: 4050075239412 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die ESD-Leichtpalette zeichnet sich durch ihr besonders geringes Eigengewicht aus. Dennoch überzeugt sie durch eine hohe Belastbarkeit und kann daher für weltweite Exporte genutzt werden. In der elektrisch-leitfähigen ESD-Version ist sie besonders für die Lagerung und den Transport von Elektronik-Komponenten geeignet.- platzsparend ineinander stapelbar - geringes Eigengewicht - für weltweiten Export geeignet - typischer Oberflächenwiderstand RS=10^3-10^10 Ohm - Außenmaße L x B x H 1.200 x 800 x 157 mm - Ausführung mit 9 Füßen - Belastbarkeit statisch: 2.000, dynamisch: 1.000 kg - Farbe schwarz - Material ESD PP Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | typischer Oberflächenwiderstand: | R<sub>S</sub>=10<sup>3</sup>-10<sup>10</sup> Ohm | Außenmaße L x B x H: | 1.200 x 800 x 157 mm | Ausführung: | mit 9 Füßen | Belastbarkeit: | statisch: 2.000, dynamisch: 1.000 kg | Farbe: | schwarz | Material: | ESD PP |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: esd palette, ESD-Leichtpalette, Euronormpalette, Europalette, Transportpalette |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |