Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke, Tapeten
>
Farben
>
Abtönfarbe
>
Artikel
Abtönfarbe Vollton-Farbe Mischfarbe für Wandfarbe innen und außen, Vollton, 11 khaki grün, 500 ml
Menge:
Flaschen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4335-1178160003
Hersteller:
Habich
Herst.-Nr.:
1178160003
EAN/GTIN:
4004370903394
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abtönfarbe
Decken-Farbe
Deckenfarbe
Innendispersionsfarbe
Abtönfarbe Vollton-Farbe Mischfarbe für Wandfarbe innen und außen, Vollton, 11 khaki grün, 500 ml
Die Farbtöne mit organischen Pigmentanteil haben eine geringere Deckkraft. Es ist deshalb empfehlenswert, bei Verwendung als Vollton dem Grundanstrich ca. 5-10 % weiße Fassaden- oder Innenfarbe beizumischen. Die mit einem Stern gekennzeichneten Farbtöne nur im Vollton für außen verwenden. Weichmacherhaltige Untergründe sind nicht geeignet. Schriften sind auf hellen Untergründen mit farblosem Binder zu überziehen. Auf zusammenhängenden Flächen nur Material gleicher Produktionsnummern verarbeiten oder Material unterschiedlicher Produktionsnummern vorher mischen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Hinweis zu Titandioxid (gültig ab 01.Okt 2021): Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.
Weitere Informationen:
empfohlene Einsatzbereiche:
Für moderne Farbgestaltung von Fassaden und Wohnräumen. Volltonfarbe und Abtönfarbe für alle handelsüblichen wässrigen Dispersionsfarben, Latexfarben, Wandfarben und Deckenfarben sowie Kunstharzputze und Plastiken. Geeignete Untergründe sind Putz, Beton, Mauerwerk, Bauplatten, Raufasertapeten etc.
Deckkraft-Klasse:
hoch deckend
Nassabrieb-Klasse:
2 (scheuerbeständig)
Korngröße:
fein
Farbton / Glanzgrad | Größe:
11 khaki grün stumpfmatt | 500 ml
Produktmerkmale:
Kunstharz Dispersionsfarbe | lösemittelfrei | bestmögliche Deckkraft und Lichtechtheit | kalkecht | farbkräftig | diffusionsfähig | Schutzwirkung gegen Schlagregen und aggressive Abgase | der Anstrichfilm besitzt eine gute Dehnbarkeit und versprödet nicht | wasserverdünnbar (max. 10 %)
Verbrauch / Verarbeitung:
ca. 200 ml/qm je Anstrich und Untergrund | Ergibigkeit bis zu 2,5 qm / Flasche | streichen, rollen, spritzen (Niederdruck-, Hochdruck- und Airlessgeräte) | Verarbeitung ab mindestens +5 Grand Celsius möglich
Sicherheitshinweise:
SICHERHEITSHINWEISE / INHALTSSTOFFE: EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazolin-3-on BIT, Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on CIT und 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on MIT (3:1), IPBC. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. | Bindemittel (Kunstharzdispersion), Calciumcarbonate, Pigmente, Additive, Wasser, Konservierungsmittel | VOC: < 1g/l (EU-Grenzwert: 30 g/l)
weitere Produktinformationen:
Eine ausführliche Beschreibung zu Verarbeitung, Untergrundvorbereitung und Beschichtungsaufbauten finden Sie im Datenblatt.
ähnliche Artikel und passendes Zubehör:
Eine Übersicht ähnlicher Artikel finden Sie unter dem Reiter "Alternative Artikel", Dispersionsfarbe im Reiter "Zubehör".
... >
Lager 4335
>
Farbe
>
Abtönfarbe
Weitere Suchbegriffe:
Wand-Farbe
,
Wand-Lasur
,
Wandfarbe
,
Wandlasur
,
innendispersionsfarbe grün
,
deckenfarbe
,
wandfarbe 0,5l
,
Decotric
,
Decolor
,
Wilckens
,
Schöner
,
Wohnen
,
Wand-Innenfarbe
,
Dispersionsfarbe
,
Malerfarbe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,11*
Preis gilt ab 18.000 Flaschen
1 Flasche enthält 500 Milliliter (ab € 0,00622* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Flaschen
€ 4,77*
€ 5,68
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Flasche
ab 18 Flaschen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Flasche
ab 30 Flaschen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Flasche
ab 60 Flaschen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Flasche
ab 120 Flaschen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Flasche
ab 18000 Flaschen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Flasche
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fassadenfarbe Außenfarbe Außenwandfarbe Dispersionsfarbe, Fassadenfarbe, weiß, 10 Liter
Meffert
1177800000
ab € 22,27*
Zubehör
Fassadenfarbe Profi Außen-Wandfarbe mit SIL-Technik: vereint Silikonharzfarbe und Silikatfarbe, Herbosil, weiß, 12,5 Liter
Akzo Nobel
1300180000
ab € 72,43*
Zubehör
Malerset Farbroller Set Wandfarbe Streichset
Ciret
38900015
ab € 8,54*
Zubehör
Silikatfarbe innen Mineralfarbe Wandfarbe hohe Deckkraft, Biosil, weiß, 12,5 Liter
Keim
13818853
ab € 67,00*
Zubehör
Sol-Silikatfarbe innen Mineralfarbe Wandfarbe hohe Deckkraft, Innostar, weiß, 12,5 Liter
Keim
13818616
ab € 86,66*
Zubehör
Sol-Silikatfarbe innen Mineralfarbe Wandfarbe hohe Deckkraft, Innotop, weiß, 12,5 Liter
Keim
13818871
ab € 59,58*
Zubehör
Wandfarbe gute Deckkraft Dispersionsfarbe innen Deckenfarbe, Wandfarbe, weiß, 10 Liter
Meffert
1177810000
ab € 10,29*
Zubehör
Wandfarbe hohe Deckkraft Dispersionsfarbe innen Deckenfarbe, Profi DIN weiss, altweiß, 12,5 Liter
Akzo Nobel
13030400
ab € 27,39*
Zubehör
Wandfarbe hohe Deckkraft Dispersionsfarbe innen Deckenfarbe, Profi DIN weiss, weiß, 12,5 Liter
Akzo Nobel
13030300
ab € 27,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen