Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSO60 Sockelleiste Fußleiste Scheuerleiste für PVC und Vinylboden, 2550 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     4335-7600496456
Hersteller:
     Döllken
Herst.-Nr.:
     7600496456
EAN/GTIN:
     4010973045607
Suchbegriffe:
Fußleisten
Rohrabdeckleisten
Sockelleisten
fußleiste grau

KSO60 Sockelleiste Fußleiste Scheuerleiste für PVC und Vinylboden, 2550 x 60 mm

Weitere Informationen:
Materialangaben:
HDF-Trägerplatte, ummantelt mit chlorfreiem Polyblend (auf Basis PP/TPE)
Maßangaben:
Höhe: 60mm | Abdeckung: 15mm | Länge: 2.55 Meter
Produktmerkmale:
flexible Lippen zu Wand und Boden | robuste Oberfläche | hohe Flexibilität der Sockelleiste
Befestigungsmöglichkeiten:
mit doppelseitigem Klebeband | mit Heißkleber oder Montagekleber | kann auch gestiftet oder geschraubt werden
Reinigung:
Bei Staub und Ablagerungen genügt es, die Oberfläche der Sockelleiste mit einem leicht angefeuchteten Tuch zu reinigen.
Farbe:
dunkel-grau
Variante / Größe:
2550 x 60 mm
Weitere Suchbegriffe: sockelleisten, sockelleisten döllken, Döllken, S-60, Kernsockelleiste, Hartschaumleiste, Kunststoffleiste, Bodenleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
1 Stück enthält 2,55 Meter (ab € 2,51765* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neuhofer Holz
7018652105
ab € 2,33*
Zubehör
Neuhofer Holz
7018652106
ab € 2,33*
Zubehör
Neuhofer Holz
7018652108
ab € 2,33*
Zubehör
Neuhofer Holz
7018641105
ab € 2,33*
Zubehör
Neuhofer Holz
7018641106
ab € 2,33*
Zubehör
Neuhofer Holz
7018641108
ab € 2,33*
Zubehör
Neuhofer Holz
7018641112
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.