| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4335-7820038008 Herst.-Nr.: 7820038008 EAN/GTIN: 4010973056405 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TKSO60 Sockelleiste Fußleiste Teppichleiste mit Kabelkanal für Teppichboden, 2550 x 57 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Materialangaben: | HDF-Trägerplatte, ummantelt mit chlorfreiem Polyblend | Maßangaben: | Höhe: 57mm | Abdeckung: 13mm | Länge: 2.55 Meter | Produktmerkmale: | mit integrierter Kabelführung | selbstklebende Befestigung der Teppichstreifen | hohe Flexibilität der Sockelleiste | Befestigungsmöglichkeiten: | mit doppelseitigem Klebeband | mit Heißkleber oder Montagekleber | kann auch gestiftet oder geschraubt werden | Reinigung: | Bei Staub und Ablagerungen genügt es, die Oberfläche der Sockelleiste mit einem leicht angefeuchteten Tuch zu reinigen. | Farbe: | Buche | Variante / Größe: | 2,55 Meter / Leiste | Weitere Dekore: | Eine Übersicht aller Dekore finden Sie unter dem Reiter "Alternative Artikel". Um alle Varianten anzeigen zu lassen, muss gegebenenfalls am Ende der Übersicht "weitere Artikel anzeigen" (links unten) angewählt werden. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, fußleisten buche, sockelleisten, Döllken, TS-60, Teppichleiste, Kernsockelleiste, Hartschaumleiste, Kunststoffleiste, Bodenleiste |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |