Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbock® Umkleidesitzbank, 1-seitig mit Hakenleiste, Breit 132280-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4374-132280-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-132280-YY
EAN/GTIN:
     4260054775316
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Steinbock® Umkleidesitzbank, 1-seitig mit Hakenleiste, Breite 1.000 mm, mit Schuhrost Die Umkleidesitzbank Steinbock®, 1-seitig mit Hakenleiste verfügt über stabile Sitz- und Rückenleisten aus Buchenholz. Die Kleiderhaken bestehen aus robustem Metall und eignen sich bestens zur Aufhängung von Kleidung, Handtüchern oder Taschen. Sitz- und Rückenleiste aus Buchenholz, mit Klarlack lackiert Metallhaken Höhenverstellbare Füße zum Niveauausgleich Gestell aus lackiertem Vierkant-Stahlrohr Zerlegte Anlieferung – einfache Montage mit wenig Handgriffen Einsatzbereich = Innenbereich Höhe = 1700 mm Breite = 1.000 mm Tiefe = 340 mm Sitz Höhe = 420 mm Sitz Tiefe = 300 mm Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = beige Sitzfläche Material = Holz Sitzfläche Oberfläche = lackiert Kleiderhaken Anzahl = 5 Gestell Material = Stahl Gestell Oberfläche = pulverbeschichtet Füße Material = Stahl Schuhrost = ja Niveauausgleich = ja Garderobe Aufsatz = ja Anlieferung = zerlegt Tragkraft = 200 kg Eigengewicht = 23 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Kleiderhaken Anzahl:
5
Breite:
1000 mm
Eigengewicht:
23 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
beige
Garderobe Aufsatz:
ja
Gestell Material:
Stahl
Gestell Oberfläche:
pulverbeschichtet
Füße Material:
Stahl
Niveauausgleich:
ja
Schuhrost:
ja
Sitzfläche Material:
Holz
Sitzfläche Oberfläche:
lackiert
Tiefe:
340 mm
Tragkraft:
200 kg
Höhe:
1700 mm
Sitz Höhe:
420 mm
Sitz Tiefe:
300 mm
HEIGHT GRO:
1040.00 mm
WIDTH GRO:
370.00 mm
DEPTH GRO:
140.00 mm
WEIGHT GRO:
24.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94017900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD (2)
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, sitzbank mit schuhrost, garderobenbank, Umkleidebänke, Sozialraumeinrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 295,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,51*
€ 351,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,47*
€ 344,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,06*
€ 332,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,81*
€ 330,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,37*
€ 284,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.