Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbock® Propangasflaschen-Schrank, 2-türig 194400-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4374-194400-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-194400-YY
EAN/GTIN:
     4055091293349
Suchbegriffe:
Druckgasflaschenschrank
Flüssiggasflaschenschrank
Gasflaschen-Schrank
Gasflaschenschrank
Steinbock® Propangasflaschen-Schrank, 2-türig Mit dem Propangasflaschen-Schrank Steinbock® können Sie Druckgasflaschen den Vorschriften entsprechend und sicher im Außenbereich lagern. Der Schrank ist mithilfe eines Zylinderschlosses abschließbar, somit sind die Gasflaschen vor Diebstahl oder unbefugtem Zugriff geschützt. Stabile Konstruktion aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech Be- und Entlüftung durch Lüftungsöffnungen Abschließbar mit Zylinderschloss, inkl. 2 Schlüsseln Inkl. Rückwand, Bodenrost, Zwischenrost und Warnsymbol-Aufkleber Anlieferung komplett montiert Lagerort = im Freien Kapazität 11-kg-Flaschen = 20 Kapazität 33-kg-Flaschen = 8 Außenmaß Höhe = 1500 mm Außenmaß Breite = 1700 mm Außenmaß Tiefe = 701 mm Innenmaß Höhe = 1430 mm Innenmaß Breite = 1640 mm Innenmaß Tiefe = 670 mm Boden Typ = Stahlplatte Türen Anzahl = 2 Türanschlag = beidseitig Tür Höhe = 1341 mm Tür Breite = 781 mm Anlieferung = vollständig montiert Material = Stahl Oberfläche = feuerverzinkt Eigengewicht = 90 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Türen Anzahl:
2
Außenmaß Höhe:
1500 mm
Außenmaß Breite:
1700 mm
Außenmaß Tiefe:
701 mm
Boden Typ:
Stahlplatte
Eigengewicht:
90 kg
Innenmaß Breite:
1640 mm
Innenmaß Höhe:
1430 mm
Innenmaß Tiefe:
670 mm
Kapazität 11-kg-Flaschen:
20
Kapazität 33-kg-Flaschen:
8
Lagerort:
im Freien
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Tür Breite:
781 mm
Tür Höhe:
1341 mm
Türanschlag:
beidseitig
HEIGHT GRO:
1660.00 mm
WIDTH GRO:
1730.00 mm
DEPTH GRO:
730.00 mm
WEIGHT GRO:
90.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DSV Road
WAREHOUES_NO_60:
35
WAREHOUES_NO_66:
0
Weitere Suchbegriffe: Propangasflaschenschrank, druckgasflaschenschrank, Gasflaschenschränke, Gasflaschenlagerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 742,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 742,06*
€ 883,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,87*
€ 876,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,42*
€ 853,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,26*
€ 819,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,61*
€ 752,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.