Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIKA QPAR51, Deckeneinbauleuchte, schwenkbar, messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PIKA QPAR51, Deckeneinbauleuchte, schwenkbar, messing
PIKA QPAR51, Deckeneinbauleuchte, schwenkbar, messing
PIKA QPAR51, Deckeneinbauleuchte, schwenkbar, messing
PIKA QPAR51, Deckeneinbauleuchte, schwenkbar, messing
Artikel-Nr.:
     440-1000720
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000720
EAN/GTIN:
     4024163190121
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

PIKA QPAR51, Deckeneinbauleuchte, schwenkbar, messing

  • Dimmbar: nein
  • Material: Aluminium
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Marke: SLV
  • Leuchtmitteltyp: QPAR51
  • Kolbenform: PAR51
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 7,5 cm
  • Größe: Ø∕ H: 8,3∕ 10 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Farbe: Messing
  • Einbautiefe: 10 cm
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Einsatzbereich: Decke
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: 1000720
  • Montageart: Einbau Montage
  • Schutzklasse: 2
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 12,30*
€ 12,30*
€ 8,50*
ab € 8,59*
€ 12,33*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,27*
€ 13,33*
€ 5,95*
ab € 9,63*
€ 13,81*
€ 5,00*
ab € 9,98*
€ 14,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005078
ab € 3,13*
Zubehör
SLV
1005081
ab € 3,16*
Zubehör
SLV
1005075
ab € 3,16*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.