Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED-Reflektorlampe
>
LED Hochvolt Reflektorlampe
>
Artikel
SLV Qpar51 Gu10
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-96890069
Hersteller:
SLV
Herst.-Nr.:
1005273
EAN/GTIN:
4024163253840
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
QPAR51 GU10 LED Leuchtmittel 6W 2200 2700K CRI90 36°
Das transparente 6W SLV Power LED Leuchtmittel mit GU10 Sockel und QPAR51 Form ist dimmbar, hat einen einen CRI-Wert von 90, 360 Lumen sowie eine Lebensdauer von 40.000 Stunden. Diese Version hat einen Abstrahlwinkel von 36° und ist warmweiss mit 2.700 Kelvin.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Material
Glas
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Länge (mm)
50 mm
Gewicht
58 g
Leistungen
Lampenleistung
6 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Glühlampenform
Punkt
Lichtleistung
360 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
40000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
93
Leistungsfaktor
0,7
Anzahl der Schaltzyklen
40000
Lampenlebensdauer
40000 h
Lichtstromstabilitätsfaktor
0.7 %
Beleuchtungseffizienz
60 lm/W
Leuchtkapazität
680 CD
Produktfarbe
Silber
Lichtverteilung
Direktional
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Paketgewicht
72 g
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Einschaltzeit
0.5 s
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
6 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
30 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
... >
Beleuchtung
>
Lampen
>
LED-Lampen
Weitere Suchbegriffe:
LED Reflektorform
,
LED-Reflektorlampe
,
LEDs mit Stecksockel
,
Leuchtmittel mit Reflektor
,
Reflektorform
,
Reflektorlampe
,
Leuchtmittel GU10
,
Sockel GU10
,
led gu10 2700k
,
leuchtmittel gu10
,
led gu10 warmweiß
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,15*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV Eck-Verbinder
SLV
143251
ab € 8,64*
Ähnlich
SLV Eck-Verbinder
SLV
143261
ab € 8,63*
Ähnlich
SLV Einspeiser
SLV
143241
ab € 5,84*
Ähnlich
SLV Led Gx53
SLV
1005271
ab € 4,73*
Ähnlich
SLV Led Gx53
SLV
1005269
ab € 4,77*
Ähnlich
SLV Längsverbinder
SLV
143271
ab € 5,84*
Ähnlich
SLV Stabilisator Eckverbinder
SLV
143152
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen