Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte TRILEDO SINGLE, IP20, GU10 QPAR51 max. 10W, dreh- und schwenkbar, Quader, Alu gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckenleuchte TRILEDO SINGLE, IP20, GU10 QPAR51 max. 10W, dreh- und schwenkbar, Quader, Alu gebürstet
Deckenleuchte TRILEDO SINGLE, IP20, GU10 QPAR51 max. 10W, dreh- und schwenkbar, Quader, Alu gebürstet
Deckenleuchte TRILEDO SINGLE, IP20, GU10 QPAR51 max. 10W, dreh- und schwenkbar, Quader, Alu gebürstet
Deckenleuchte TRILEDO SINGLE, IP20, GU10 QPAR51 max. 10W, dreh- und schwenkbar, Quader, Alu gebürstet
Artikel-Nr.:
     440-1002004
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002004
EAN/GTIN:
     4024163222259
Suchbegriffe:
Anbau Downlight
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte

Deckenleuchte TRILEDO SINGLE, IP20, GU10 QPAR51 max. 10W, dreh- und schwenkbar, Quader, Alu gebürstet

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Netzanschluss: Klemme
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • IP-Schutzart: IP20
  • Drehbereich: 350 °
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 8,5∕ 8,5∕ 9,5 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: aluminium gebürstet
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 0,848 kg
  • Kardanisch schwenkbar: ja
  • Kolbenform: PAR51
  • Lampentyp: Reflektorlampe, Spot
  • Marke: SLV
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmittel: GU10, max. 10W (max. Ø / L: 5 / 5.5cm)
  • Schwenkbereich: 20 °
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Kompakter, dreh- und schwenkbarer Deckenaufbau-Strahler in Würfelform.
  • Artikelnummer: 1002004
  • Schwenkbarer und drehbarer Einsatz zur optimalen Ausrichtung.
  • Erhältlich in verschiedenen Gehäusefarben und Lichtfarben.
  • TRILEDO ist erhältlich mit zylindrischem oder eckigem Gehäuse für 1 oder 2 Reflektorlampen.
  • Für wechselbare GU10 Reflektorlampen.
  • Bestimmen Sie durch die Auswahl des Leuchtmittels über Leistungsaufnahme, Lichtfarbe, Ausstrahlungswinkel, Farbwiedergabe, Dimmbarkeit oder SmartHome-Kompatibiltät.
  • Wir empfehlen Ihnen den Betrieb der Leuchte mit effizienten und langlebigen LED Leuchtmitteln.
    Sparen Sie sich somit Wartungsaufwand und hohe Energiekosten.
  • Bei Verwendung von Halogenlampen wird eine Montagehöhe >250cm empfohlen.
  • Fertig für den direkten Anschluss an 230V AC Netzspannung.
  • Max. Ø des Leuchtmittels: 5cm
  • Max. Länge des Leuchtmittels: 5,5cm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 32,08*
€ 43,59*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,71*
€ 46,53*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 46,80*
€ 46,80*
€ 5,95*
ab € 36,11*
€ 48,31*
€ 5,46*
ab € 37,59*
€ 49,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005078
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005081
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005075
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.