Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckeneinbauleuchte PIKA, GU10 QPAR51, quadratisch, starr, Silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckeneinbauleuchte PIKA, GU10 QPAR51, quadratisch, starr, Silbergrau
Deckeneinbauleuchte PIKA, GU10 QPAR51, quadratisch, starr, Silbergrau
Deckeneinbauleuchte PIKA, GU10 QPAR51, quadratisch, starr, Silbergrau
Deckeneinbauleuchte PIKA, GU10 QPAR51, quadratisch, starr, Silbergrau
Artikel-Nr.:
     440-1002207
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002207
EAN/GTIN:
     4024163223881
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Deckeneinbauleuchte PIKA, GU10 QPAR51, quadratisch, starr, Silbergrau

  • Marke: SLV
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Größe: L∕ B∕ H: 7,5∕ 7,5∕ 10 cm
  • Betriebsspannung: 230-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Dimmbar: ja
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6 cm
  • Einbautiefe: 10 cm
  • Gewicht: 0,131 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbe: silbergrau
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Materialstärke der Einbaufläche: 13 mm
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Zubehör: Anschlussbox incl
  • Artikelnummer: 1002207
  • Mit 3-Pole Loop-In/Loop-Out zur Durchverdrahtung.
  • In den Farbvarianten Weiß, Chrom, Messing poliert und Silbergrau erhältlich.
  • Auch als Modell mit schwenkbarem Reflektor erhältlich.
  • Auch als Modell mit runder Blende erhältlich.
  • LED-Leuchtmittel empfohlen. Bei Verwendung von Halogen-Leuchtmitteln Sicherheitsabstände beachten!
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 3,67*
€ 3,67*
€ 8,50*
ab € 3,57*
€ 5,53*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.