Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte ALTRA DICE CL, Single, GU10 QPAR51, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckenleuchte ALTRA DICE CL, Single, GU10 QPAR51, Schwarz
Deckenleuchte ALTRA DICE CL, Single, GU10 QPAR51, Schwarz
Deckenleuchte ALTRA DICE CL, Single, GU10 QPAR51, Schwarz
Deckenleuchte ALTRA DICE CL, Single, GU10 QPAR51, Schwarz
Deckenleuchte ALTRA DICE CL, Single, GU10 QPAR51, Schwarz
Deckenleuchte ALTRA DICE CL, Single, GU10 QPAR51, Schwarz
Deckenleuchte ALTRA DICE CL, Single, GU10 QPAR51, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-1002216
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002216
EAN/GTIN:
     4024163223973
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Deckenleuchte ALTRA DICE CL, Single, GU10 QPAR51, Schwarz

  • Marke: SLV
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Artikelnummer: 1002216
  • Mit passendem Zubehör Smart Home kompatibel mit SLV VALETO ®.
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Schutzklasse: 1
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Gewicht: 0,311 kg
  • Kolbenform: PAR51
  • Leistungsaufnahme: 35 W
  • Leuchtmitteltyp: QPAR51
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: L∕ B∕ H: 7∕ 7∕ 10 cm
  • Material: Stahl
  • In den Farbvarianten Schwarz, Weiß und Silbergrau/Schwarz erhältlich.
  • Produktfamilie bietet verschiedenen Modelle für Wand, Decke und Hochvolt-Stromschienen.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 24,81*
€ 34,05*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 36,00*
€ 36,00*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,70*
€ 36,59*
€ 5,00*
ab € 28,98*
€ 39,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 29,45*
€ 39,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005077
ab € 3,19*
Zubehör
SLV
1005076
ab € 3,18*
Zubehör
SLV
1005075
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.