Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckeneinbauleuchte SENSER 24 DL, eckig, 12,5, 1200lm, IP20, weiß, 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Deckeneinbauleuchte SENSER 24 DL, eckig, 12,5, 1200lm, IP20, weiß, 3000K
LED Deckeneinbauleuchte SENSER 24 DL, eckig, 12,5, 1200lm, IP20, weiß, 3000K
LED Deckeneinbauleuchte SENSER 24 DL, eckig, 12,5, 1200lm, IP20, weiß, 3000K
LED Deckeneinbauleuchte SENSER 24 DL, eckig, 12,5, 1200lm, IP20, weiß, 3000K
Artikel-Nr.:
     440-1003013
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1003013
EAN/GTIN:
     4024163232036
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

LED Deckeneinbauleuchte SENSER 24 DL, eckig, 12,5, 1200lm, IP20, weiß, 3000K

  • Marke: SLV
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: 1003013
  • Größe: L∕ B∕ H: 21,5∕ 21,5∕ 2 cm
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Nennstrom: sek. 0,5 A
  • Montageart: Einbau Montage
  • EPREL Nr.: 916464
  • Gewicht: 0,36 kg
  • Farbe: weiß
  • Einbautiefe: 3 cm
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 20,5 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 20,5 cm
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Schutzklasse: 3
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 48000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtstrom: 1200 lm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 18,75*
€ 26,35*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 27,15*
€ 27,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,33*
€ 28,42*
€ 5,00*
ab € 21,78*
€ 30,40*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,95*
€ 33,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1007229
ab € 31,26*
Zubehör
SLV
1007227
ab € 16,50*
Zubehör
SLV
1007226
ab € 12,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.