Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Smart Home
>
Smart Home Haustechnik
>
Smart Home Beleuchtung
>
Smart Home Deckeneinbauleuchte
>
Artikel
LED Deckeneinbauleuchte NUMINOS DL S, 4000K, IP20, 55°, 790lm, UGR 20, weiß/weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 440
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
440-1003836
Hersteller:
SLV
Herst.-Nr.:
1003836
EAN/GTIN:
4024163239868
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED Deckeneinbauleuchte NUMINOS DL S, 4000K, IP20, 55°, 790lm, UGR 20, weiß/weiß
Marke:
SLV
UGR:
< 20
Farbtemperatur:
4000 K
Länge des Anschlußkabels:
10 cm
Schutzklasse:
3
Produktart:
Deckeneinbauleuchte
Abgabemenge:
1 Stück
Montageart:
Einbau Montage
Mittlere Lampenlebensdauer:
50000 Std.
Material:
Aluminium
Leuchtmittel im Lieferumfang:
ja
Lichtstrom:
790 lm
IP-Schutzart:
IP20
Einbauöffnung Kreis Ø:
6,8 cm
Einbautiefe:
5,5 cm
Gewicht:
0,12 kg
Farbwiedergabeindex:
90 Ra
Farbe:
weiß
EPREL Nr.:
791831
Einsatzraum:
Für den Innenbereich geeignet
Einsatzbereich:
Decke
Größe:
Ø∕ H: 8∕ 5,2 cm
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Stromaufnahme:
250 mA
Artikelnummer:
1003836
Material:
Polycarbonat (PC)
... >
Shopbeleuchtung
>
Einbauleuchten
>
230 Volt
... >
Lager 440
>
Objektbeleuchtung
>
Einbauleuchten
... >
LED Technik
>
LED Leuchten
>
LED Einbauleuchten
... >
LED Technik
>
LED Leuchten
>
LED Strahler / LED Spots
... >
Lager 440
>
Shopbeleuchtung
>
Strahler und Spots
... >
Lager 440
>
Objektbeleuchtung
>
Strahler und Spots
... >
Lager 440
>
Innenleuchten
>
Strahler und Spots
Weitere Suchbegriffe:
Einbaudeckenleuchte
,
Downlight
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
Smart Home Deckeneinbaulampe
,
Smart Home Deckeneinbauleuchte
,
Smart Home Deckeneinbaustrahler
,
Smart Home Einbaudeckenleuchte
,
Smart Home Wandlampe
,
Smart Home Wandleuchte
,
deckeneinbauleuchte led 4000k
,
einbauleuchte led
,
slv einbauleuchte led
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 911
€ 8,50*
ab € 30,24*
€ 41,03*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 43,80*
€ 43,80*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,61*
€ 44,07*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 35,36*
€ 47,11*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 36,20*
€ 48,52*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
Lagerstand:
Lager 440
Versand:
Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 440
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV Numinos S
SLV
1004786
ab € 1,89*
Zubehör
SLV Numinos Xs Reduzierring
SLV
1006135
ab € 7,51*
Zubehör
SLV Numinos Xs Reduzierring
SLV
1006136
ab € 7,56*
Zubehör
SLV Numinos Xs Reduzierring
SLV
1006137
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen