Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwand- und Deckenleuchte THEO BRACKET CW, IP65, GU10, neigbar, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außenwand- und Deckenleuchte THEO BRACKET CW, IP65, GU10, neigbar, anthrazit
Außenwand- und Deckenleuchte THEO BRACKET CW, IP65, GU10, neigbar, anthrazit
Außenwand- und Deckenleuchte THEO BRACKET CW, IP65, GU10, neigbar, anthrazit
Außenwand- und Deckenleuchte THEO BRACKET CW, IP65, GU10, neigbar, anthrazit
Außenwand- und Deckenleuchte THEO BRACKET CW, IP65, GU10, neigbar, anthrazit
Außenwand- und Deckenleuchte THEO BRACKET CW, IP65, GU10, neigbar, anthrazit
Außenwand- und Deckenleuchte THEO BRACKET CW, IP65, GU10, neigbar, anthrazit
Außenwand- und Deckenleuchte THEO BRACKET CW, IP65, GU10, neigbar, anthrazit
Artikel-Nr.:
     440-1004653
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004653
EAN/GTIN:
     4024163248037
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Außenwand- und Deckenleuchte THEO BRACKET CW, IP65, GU10, neigbar, anthrazit

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Eckiger Aufbau-Außenstrahler für GU10 Reflektorlampen.
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: LED GU10 51mm, max. Ø/L: 5,1/5,7cm
  • Leistungsaufnahme: 7 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Lampentyp: Reflektorlampe, Spot
  • IP-Schutzart: IP65
  • Kolbenform: PAR16
  • Gewicht: 1,1 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbe: anthrazit
  • Energieverbrauch: 7 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Drehbereich: 340 °
  • Größe: B∕ H∕ T: 10,6∕ 16,5∕ 17,5 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Fassung incl
  • Artikelnummer: 1004653
  • Schutzklasse: 1
  • Marke: SLV
  • Mit neigbarem Leuchtenkopf.
  • Material: Glas
  • Einsatzbereich: Wand
  • Größe: Halterung-L∕ B∕ H: 9,1∕ 9,1∕ 3,4 cm
  • Zubehör: Glas incl
  • Stabile Fertigung aus Aluminium mit Schutzglas.
  • IP65 Schutz gegen Strahlwasser und Staub.
  • Weitere passende Leuchten der Serie THEO für Wandmontage und flexible Montage mit Erdspieß und Steckerkabel erhältlich.
  • Auswahl an passenden Spieß- und Stehleuchten erhältlich.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 30,61*
€ 40,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,96*
€ 44,27*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 44,40*
€ 44,40*
€ 5,00*
ab € 35,84*
€ 47,68*
€ 3,90*
ab € 36,73*
€ 48,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005083
ab € 3,18*
Zubehör
SLV
1005080
ab € 3,18*
Zubehör
SLV
1005077
ab € 3,19*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.