Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung für 3-Phasen Schiene S-TRACK DALI, 2m, IP20, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckung für 3-Phasen Schiene S-TRACK DALI, 2m, IP20, schwarz
Abdeckung für 3-Phasen Schiene S-TRACK DALI, 2m, IP20, schwarz
Abdeckung für 3-Phasen Schiene S-TRACK DALI, 2m, IP20, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-1004939
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004939
EAN/GTIN:
     4024163250894
Suchbegriffe:
Stromschiene
Stromschienen Abdeckung
slv stromschiene
stromschienen abdeckung

Abdeckung für 3-Phasen Schiene S-TRACK DALI, 2m, IP20, schwarz

  • Artikelnummer: 1004939
  • Produktart: 3-Phasen Abdeckung
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: L∕ B∕ H: 200∕ 2,2∕ 0,75 cm
  • Marke: SLV
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 0,08 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: Polycarbonat (PC)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 4,53*
€ 4,53*
€ 8,50*
ab € 3,16*
€ 4,86*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 3,41*
€ 5,23*
€ 5,46*
ab € 3,68*
€ 5,61*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 3,74*
€ 5,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1004940
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.