Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung für 3-Phasen Schiene S-TRACK DALI, 2m, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckung für 3-Phasen Schiene S-TRACK DALI, 2m, IP20, weiß
Abdeckung für 3-Phasen Schiene S-TRACK DALI, 2m, IP20, weiß
Abdeckung für 3-Phasen Schiene S-TRACK DALI, 2m, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     440-1004940
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004940
EAN/GTIN:
     4024163250900
Suchbegriffe:
Stromschiene
Stromschienen Abdeckung
stromschiene

Abdeckung für 3-Phasen Schiene S-TRACK DALI, 2m, IP20, weiß

  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 1004940
  • Produktart: 3-Phasen Abdeckung
  • Größe: L∕ B∕ H: 200∕ 2,2∕ 0,75 cm
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 0,08 kg
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • IP-Schutzart: IP20
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 4,53*
€ 4,53*
€ 8,50*
ab € 3,20*
€ 4,94*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 3,45*
€ 5,32*
€ 5,00*
ab € 3,72*
€ 5,70*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,06*
€ 6,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1004939
ab € 3,19*
Ähnlich
SLV
1004944
ab € 16,10*
Ähnlich
SLV
1004942
ab € 16,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.