Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Leuchtmittel QPAR111 GU10, 7W, 4000K, CRI90, 40°, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Leuchtmittel QPAR111 GU10, 7W, 4000K, CRI90, 40°, silber
LED Leuchtmittel QPAR111 GU10, 7W, 4000K, CRI90, 40°, silber
LED Leuchtmittel QPAR111 GU10, 7W, 4000K, CRI90, 40°, silber
Artikel-Nr.:
     440-1005296
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005296
EAN/GTIN:
     4024163253611
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe

LED Leuchtmittel QPAR111 GU10, 7W, 4000K, CRI90, 40°, silber

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Artikelnummer: 1005296
  • Ausstrahlungswinkel: 40 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 11,1∕ 7,1∕ 11,1∕ 11,1 cm
  • Material: Aluminium
  • Lichtstrom: 560 lm
  • Lichtausbeute: 77 lm/W
  • Leuchtmittel: LED GU10 111mm
  • Leistungsaufnahme: 7,3 W
  • Kolbenform: PAR111
  • Marke: SLV
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Farbe: silber
  • EPREL Nr.: 716808
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Nennstrom: 0,051 A
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Produktart: LED Leuchtmittel
  • IP-Schutzart: IP20
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Material: Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 10,20*
€ 14,64*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 14,70*
€ 14,70*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,99*
€ 18,65*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,00*
€ 26,79*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,94*
€ 37,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1005295
ab € 10,17*
Ähnlich
SLV
1005294
ab € 10,16*
Ähnlich
SLV
1005292
ab € 10,17*
Ähnlich
SLV
1005291
ab € 10,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.