Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED-Reflektorlampe
>
LED Hochvolt Reflektorlampe
>
Artikel
SLV Qpar111 Gu10
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-99058237
Hersteller:
SLV
Herst.-Nr.:
1005294
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
Das silberne 7W SLV SMD LED Leuchtmittel mit GU10 Sockel und QPAR111 Form, hat einen einen CRI-Wert von 90, 800 Lumen sowie eine Lebensdauer von 25.000 Stunden. Diese Version hat einen Abstrahlwinkel von 40° und ist warmweiss mit 2.700 Kelvin.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
111 mm
Länge (mm)
71 mm
Gewicht
130 g
Leistungen
Lampenleistung
7.3 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Glühlampenform
Parabolische Glühbirne
Lichtleistung
500 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
7.3 W
Farbtemperatur
2700 K
Strahlungswinkel
40 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
93
Anzahl der Schaltzyklen
25000
Lampenlebensdauer
25000 h
Beleuchtungseffizienz
68 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Leuchtkapazität
1000 CD
Verpackungsdaten
Paketgewicht
170 g
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
8 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsstrom
0.05 A
... >
Beleuchtung
>
Lampen
>
LED-Lampen
Weitere Suchbegriffe:
LED Reflektorform
,
LED-Reflektorlampe
,
LEDs mit Stecksockel
,
Leuchtmittel mit Reflektor
,
Reflektorform
,
Reflektorlampe
,
Leuchtmittel GU10
,
Sockel GU10
,
led gu10 2700k
,
leuchtmittel gu10
,
led gu10 warmweiß
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,18*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV Eck-Verbinder
SLV
143251
ab € 8,64*
Ähnlich
SLV Eck-Verbinder
SLV
143261
ab € 8,63*
Ähnlich
SLV Einspeiser
SLV
143241
ab € 5,84*
Ähnlich
SLV Längsverbinder
SLV
143271
ab € 5,84*
Ähnlich
SLV Qpar111 Gu10
SLV
1005296
ab € 10,21*
Ähnlich
SLV Qpar111 Gu10
SLV
1005295
ab € 10,18*
Ähnlich
SLV Qpar111 Gu10
SLV
1005293
ab € 5,73*
Ähnlich
SLV Qpar111 Gu10
SLV
1005292
ab € 10,14*
Ähnlich
SLV Qpar111 Gu10
SLV
1005291
ab € 10,18*
Ähnlich
SLV Stabilisator Eckverbinder
SLV
143152
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen