Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Bodenleuchte CONCRETO FL, IP65 IK05, GU10, mit IP-Steckerkabel, Beton / Aluminium, Grau, Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Bodenleuchte CONCRETO FL, IP65 IK05, GU10, mit IP-Steckerkabel, Beton / Aluminium, Grau, Rund
Outdoor Bodenleuchte CONCRETO FL, IP65 IK05, GU10, mit IP-Steckerkabel, Beton / Aluminium, Grau, Rund
Outdoor Bodenleuchte CONCRETO FL, IP65 IK05, GU10, mit IP-Steckerkabel, Beton / Aluminium, Grau, Rund
Outdoor Bodenleuchte CONCRETO FL, IP65 IK05, GU10, mit IP-Steckerkabel, Beton / Aluminium, Grau, Rund
Outdoor Bodenleuchte CONCRETO FL, IP65 IK05, GU10, mit IP-Steckerkabel, Beton / Aluminium, Grau, Rund
Outdoor Bodenleuchte CONCRETO FL, IP65 IK05, GU10, mit IP-Steckerkabel, Beton / Aluminium, Grau, Rund
Artikel-Nr.:
     440-1006408
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006408
EAN/GTIN:
     4024163266321
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
LEDs mit Stecksockel

Outdoor Bodenleuchte CONCRETO FL, IP65 IK05, GU10, mit IP-Steckerkabel, Beton / Aluminium, Grau, Rund

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Marke: SLV
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Artikelnummer: 1006408
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmitteltyp: QPAR51
  • Leuchtmittel: 1x GU10 LED QPAR51 (max. 10W)
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Kolbenform: QPAR51
  • Lampentyp: Reflektorlampe, Spot
  • IP-Schutzart: IP65
  • Gewicht: 1,47 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: grau
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Dimmbar: ja
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: direkt
  • Netzanschluss: IP44 Schutzkontaktstecker
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Bodenleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Länge des Anschlußkabels: 200 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 12∕ 11,7 cm
  • Flexibel einsetzbarer Akzent- und Objektstrahler für den Außenbereich.
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Steckertyp: IP-Schutzkontaktstecker
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Zubehör: Stecker incl
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Material: Beton
  • Einsetzbar auf dem Boden, Mauern, Möbeln uvm.
  • Anschluss mit 2 Meter IP-Steckerkabel.
  • Stabile, nachhaltige Fertigung aus Aluminium und Beton.
  • IP65 Schutz gegen Nässe und Fremdkörper, IK05 Schutz vor Vandalismus und unabsichtlichen Kontakten ((Schalgfestigkeit 0,7 Joule).
  • Mit Fassung für wechselbare GU10 PAR16 Reflektorlampen.
  • Bestimmen Sie durch die Auswahl des Leuchtmittels über Leistungsaufnahme, Lichtfarbe, Ausstrahlungswinkel, Farbwiedergabe, Dimmbarkeit oder SmartHome-Kompatibiltät.
  • Auch als eckige Variante erhältlich.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 49,68*
€ 65,43*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,78*
€ 70,67*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 72,00*
€ 72,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,52*
€ 81,22*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 121,52*
€ 151,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005312
ab € 22,40*
Zubehör
SLV
1005083
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.