Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Treiber, 42W, 700mA, mit Funkschnittstelle für NUMINOS®, DALI, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Treiber, 42W, 700mA, mit Funkschnittstelle für NUMINOS®, DALI, IP20
LED-Treiber, 42W, 700mA, mit Funkschnittstelle für NUMINOS®, DALI, IP20
LED-Treiber, 42W, 700mA, mit Funkschnittstelle für NUMINOS®, DALI, IP20
Artikel-Nr.:
     440-1006460
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006460
EAN/GTIN:
     4024163265805
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

LED-Treiber, 42W, 700mA, mit Funkschnittstelle für NUMINOS®, DALI, IP20

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Marke: SLV
  • Leistungsaufnahme: 42 W
  • Umgebungstemperatur: -20°C - +45°C
  • Gewicht: 0,195 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Artikelnummer: 1006460
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 12,3∕ 7,9∕ 3 cm
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: weiß
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Nennstrom: 0,5-1,05 A
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: LED Treiber
  • Schutzklasse: 2
  • Stromaufnahme: 500-1050 mA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 43,38*
€ 58,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,92*
€ 62,81*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 63,00*
€ 63,00*
€ 5,00*
ab € 50,45*
€ 67,31*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,31*
€ 72,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1003629
ab € 55,31*
Zubehör
SLV
1003630
ab € 55,18*
Zubehör
SLV
1003631
ab € 55,18*
Zubehör
SLV
1003641
ab € 55,27*
Zubehör
SLV
1003642
ab € 54,78*
Zubehör
SLV
1003643
ab € 55,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.