Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längsverbinder für S-TRACK 3-Phasen Einbauschiene, DALI, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Längsverbinder für S-TRACK 3-Phasen Einbauschiene, DALI, schwarz
Längsverbinder für S-TRACK 3-Phasen Einbauschiene, DALI, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-1006537
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006537
EAN/GTIN:
     4024163272094
Suchbegriffe:
Längsverbinder Stromschiene
Stromschienen Längsverbinder
längsverbinder stromschiene slv
längsverbinder stromschiene

Längsverbinder für S-TRACK 3-Phasen Einbauschiene, DALI, schwarz

  • Marke: SLV
  • Produktart: 3-Phasen Längsverbinder
  • Stromaufnahme: 16 A
  • Größe: L∕ B∕ H: 20,3∕ 56∕ 3,3 cm
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 0,13 kg
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: 1006537
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 13,73*
€ 19,60*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 19,95*
€ 19,95*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,97*
€ 21,15*
€ 5,46*
ab € 16,07*
€ 22,54*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,59*
€ 24,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1006521
ab € 13,72*
Ähnlich
SLV
1006523
ab € 13,72*
Ähnlich
SLV
1006525
ab € 13,74*
Ähnlich
SLV
1006531
ab € 16,23*
Ähnlich
SLV
1006527
ab € 16,14*
Ähnlich
SLV
1006529
ab € 16,12*
Ähnlich
SLV
1006533
ab € 16,20*
Ähnlich
SLV
1006535
ab € 25,87*
Ähnlich
SLV
1006519
ab € 13,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.