Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV S-Track Einbau L-Verbinder Erde Innen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV S-Track Einbau L-Verbinder Erde Innen Schwarz
SLV S-Track Einbau L-Verbinder Erde Innen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101405160
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006523
EAN/GTIN:
     4024163272230
Suchbegriffe:
Eckverbinder Stromschiene
Stromschienen Eckverbinder
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 250 V
AC Eingangsfrequenz
50 -60 Hz
Leistungen
Typ
L-Verbinder
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Befestigungstyp
Decke/Wand
Dimmbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
130 g
Länge (mm)
130 mm
Breite
130 mm
Höhe
33 mm
Wandplattentiefe
30 mm
Wandplattenbreite
36 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1006521
ab € 10,37*
Ähnlich
SLV
1006525
ab € 13,73*
Ähnlich
SLV
1006524
ab € 13,73*
Ähnlich
SLV
1006531
ab € 16,11*
Ähnlich
SLV
1006527
ab € 16,09*
Ähnlich
SLV
1006529
ab € 16,09*
Ähnlich
SLV
1006533
ab € 16,09*
Ähnlich
SLV
1006535
ab € 25,89*
Ähnlich
SLV
1006519
ab € 10,37*
Ähnlich
SLV
1006537
ab € 13,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.