Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelabhängung für TRACK 48V, 3m Drahtseil, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelabhängung für TRACK 48V, 3m Drahtseil, IP20, weiß
Pendelabhängung für TRACK 48V, 3m Drahtseil, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     440-1006608
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006608
EAN/GTIN:
     4024163271387
Suchbegriffe:
12V-Seilsystem-Montagematerial
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil

Pendelabhängung für TRACK 48V, 3m Drahtseil, IP20, weiß

  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 1006608
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 0,095 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Produktart: 3-Phasen Pendelabhängung
  • Material: Stahl
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 10,80*
€ 10,80*
€ 8,50*
ab € 7,52*
€ 10,90*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,13*
€ 11,81*
€ 5,46*
ab € 8,77*
€ 12,75*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,58*
€ 13,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1006606
ab € 7,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.