Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor für ASTO TUBE, dunkel/lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflektor für ASTO TUBE, dunkel/lila
Reflektor für ASTO TUBE, dunkel/lila
Reflektor für ASTO TUBE, dunkel/lila
Reflektor für ASTO TUBE, dunkel/lila
Reflektor für ASTO TUBE, dunkel/lila
Reflektor für ASTO TUBE, dunkel/lila
Reflektor für ASTO TUBE, dunkel/lila
Reflektor für ASTO TUBE, dunkel/lila
Reflektor für ASTO TUBE, dunkel/lila
Reflektor für ASTO TUBE, dunkel/lila
Reflektor für ASTO TUBE, dunkel/lila
Reflektor für ASTO TUBE, dunkel/lila
Reflektor für ASTO TUBE, dunkel/lila
Reflektor für ASTO TUBE, dunkel/lila
Reflektor für ASTO TUBE, dunkel/lila
Reflektor für ASTO TUBE, dunkel/lila
Reflektor für ASTO TUBE, dunkel/lila
Reflektor für ASTO TUBE, dunkel/lila
Reflektor für ASTO TUBE, dunkel/lila
Reflektor für ASTO TUBE, dunkel/lila
Reflektor für ASTO TUBE, dunkel/lila
Reflektor für ASTO TUBE, dunkel/lila
Reflektor für ASTO TUBE, dunkel/lila
Reflektor für ASTO TUBE, dunkel/lila
Reflektor für ASTO TUBE, dunkel/lila
Reflektor für ASTO TUBE, dunkel/lila
Reflektor für ASTO TUBE, dunkel/lila
Reflektor für ASTO TUBE, dunkel/lila
Artikel-Nr.:
     440-1007190
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007190
EAN/GTIN:
     4024163274685
Suchbegriffe:
Lampenreflektor

Reflektor für ASTO TUBE, dunkel/lila

  • Marke: SLV
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 67,5∕ 67,5∕ 67,5∕ 39,5 cm
  • Farbe: chrom
  • Gewicht: 0,016 kg
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: 1007190
  • Produktart: Reflektor
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Farbe: schwarz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 2,40*
€ 2,40*
€ 8,50*
ab € 1,68*
€ 2,73*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,81*
€ 2,94*
€ 5,46*
ab € 1,95*
€ 3,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,13*
€ 3,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006430
ab € 68,40*
Zubehör
SLV
1006438
ab € 80,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.