Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Netzteil, 150W, 24V, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Netzteil, 150W, 24V, IP20, weiß
LED Netzteil, 150W, 24V, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     440-1007252
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007252
EAN/GTIN:
     4024163275736
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo

LED Netzteil, 150W, 24V, IP20, weiß

  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 1007252
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 35∕ 3∕ 1,8 cm
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 0,31 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: LED Netzteil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 41,40*
€ 55,16*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,79*
€ 59,80*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 60,00*
€ 60,00*
€ 5,46*
ab € 48,36*
€ 63,60*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,93*
€ 69,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1004720
ab € 82,12*
Zubehör
SLV
1004721
ab € 82,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.