Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Netzteil, 30W, 24V, IP20, DALI dimmbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Netzteil, 30W, 24V, IP20, DALI dimmbar, weiß
LED Netzteil, 30W, 24V, IP20, DALI dimmbar, weiß
LED Netzteil, 30W, 24V, IP20, DALI dimmbar, weiß
Artikel-Nr.:
     440-1007254
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007254
EAN/GTIN:
     4024163275712
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

LED Netzteil, 30W, 24V, IP20, DALI dimmbar, weiß

  • Dimmbarkeit: DALI, Touch-Dimmer
  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 1007254
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 30∕ 3∕ 1,6 cm
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 0,143 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: LED Netzteil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 24,73*
€ 34,11*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 36,00*
€ 36,00*
€ 5,00*
ab € 28,98*
€ 39,74*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,58*
€ 43,45*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,64*
€ 78,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1004712
ab € 51,75*
Zubehör
SLV
1004713
ab € 52,01*
Zubehör
SLV
1004714
ab € 52,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.