Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckeneinbauring NEW TRIA® 68, rund, IP65, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckeneinbauring NEW TRIA® 68, rund, IP65, schwarz
Deckeneinbauring NEW TRIA® 68, rund, IP65, schwarz
Deckeneinbauring NEW TRIA® 68, rund, IP65, schwarz
Deckeneinbauring NEW TRIA® 68, rund, IP65, schwarz
Deckeneinbauring NEW TRIA® 68, rund, IP65, schwarz
Deckeneinbauring NEW TRIA® 68, rund, IP65, schwarz
Deckeneinbauring NEW TRIA® 68, rund, IP65, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-1007345
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007345
EAN/GTIN:
     4024163276443

Deckeneinbauring NEW TRIA® 68, rund, IP65, schwarz

  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 1007345
  • Zubehör: Blattfedern incl
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 8,2∕ 8,2∕ 8,2∕ 3,4 cm
  • Farbe: schwarz
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,09 kg
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • IP-Schutzart: IP65
  • Material: aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Montagering
  • Zubehör: Clipfedern incl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 10,32*
€ 14,83*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 14,94*
€ 14,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,17*
€ 16,06*
€ 5,00*
ab € 12,03*
€ 17,28*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,16*
€ 18,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1007283
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.