Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckeneinbauring NEW TRIA® 68, rund, IP65, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckeneinbauring NEW TRIA® 68, rund, IP65, schwarz
Deckeneinbauring NEW TRIA® 68, rund, IP65, schwarz
Deckeneinbauring NEW TRIA® 68, rund, IP65, schwarz
Deckeneinbauring NEW TRIA® 68, rund, IP65, schwarz
Deckeneinbauring NEW TRIA® 68, rund, IP65, schwarz
Deckeneinbauring NEW TRIA® 68, rund, IP65, schwarz
Deckeneinbauring NEW TRIA® 68, rund, IP65, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-1007345
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007345
EAN/GTIN:
     4024163276443

Deckeneinbauring NEW TRIA® 68, rund, IP65, schwarz

  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 1007345
  • Zubehör: Blattfedern incl
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 8,2∕ 8,2∕ 8,2∕ 3,4 cm
  • Farbe: schwarz
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,09 kg
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • IP-Schutzart: IP65
  • Material: aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Montagering
  • Zubehör: Clipfedern incl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 14,94*
€ 14,94*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 10,33*
€ 14,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,17*
€ 16,23*
€ 5,00*
ab € 12,03*
€ 17,49*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,16*
€ 19,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1007422
ab € 23,24*
Zubehör
SLV
1007384
ab € 18,62*
Zubehör
SLV
1007383
ab € 18,58*
Zubehör
SLV
1007382
ab € 18,62*
Zubehör
SLV
1007432
ab € 31,32*
Zubehör
SLV
1007283
ab € 2,52*
Zubehör
SLV
1007381
ab € 18,70*
Zubehör
SLV
1007421
ab € 23,05*
Zubehör
SLV
1007431
ab € 31,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.