Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckeneinbauleuchte NEW TRIA® 68, rund, GU10, max. 10W, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckeneinbauleuchte NEW TRIA® 68, rund, GU10, max. 10W, IP20, weiß
Deckeneinbauleuchte NEW TRIA® 68, rund, GU10, max. 10W, IP20, weiß
Deckeneinbauleuchte NEW TRIA® 68, rund, GU10, max. 10W, IP20, weiß
Deckeneinbauleuchte NEW TRIA® 68, rund, GU10, max. 10W, IP20, weiß
Deckeneinbauleuchte NEW TRIA® 68, rund, GU10, max. 10W, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     440-1007368
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007368
EAN/GTIN:
     4024163276214
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

Deckeneinbauleuchte NEW TRIA® 68, rund, GU10, max. 10W, IP20, weiß

  • Marke: SLV
  • Artikelnummer: 1007368
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 8,2∕ 8,2∕ 8,2∕ 2,6 cm
  • Farbe: weiß
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,1 kg
  • Einbautiefe: 6,5 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmitteltyp: LED GU10 51mm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: aluminium
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 11,94*
€ 11,94*
€ 8,50*
ab € 8,30*
€ 12,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,97*
€ 12,99*
€ 5,00*
ab € 9,67*
€ 13,89*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,12*
€ 14,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005076
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005082
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005079
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.